text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WP 11-115 QUICK


Objednací číslo 8R712724
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 115
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 115
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Metabo
Type WP 11-115 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 603621000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.