text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEV 17-150 QUICK


Objednací číslo 2S134850
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800 - 11000
Značka Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600473000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.