text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEV 15-125 QUICK HT


Objednací číslo 6W496479
Šířka 111
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1550
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 111
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1550
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800 - 9600
Značka Metabo
Type WEV 15-125 Quick HT

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600562000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.