text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEPBA 17-150 QUICKRT


Objednací číslo 7R631983
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601098000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.