text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEA 24-230 MVT QUICK


Objednací číslo 8K669432
Šířka 149
Výška 348
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 575
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 149
Výška 348
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 575
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.9
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Metabo
Type WEA 24-230 MVT Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 606472000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.