text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEA 19-180 QUICK RT


Objednací číslo 8L046052
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 180
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 180
Volnoběžné otáčky (1/min) 8200 - 8200
Značka Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601095000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.