text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEA 17-150 QUICK


Objednací číslo 5D907172
Šířka 111
Výška 260
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 111
Výška 260
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Značka Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600535000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.