text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WE 2000-230


Objednací číslo 6P449003
Šířka 151
Výška 328
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 547
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 151
Výška 328
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 547
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Metabo
Type WE 2000-230

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P449003
EAN 4007430341341
UBB 500702988287
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 606432000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.