text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WE 17-150 QUICK RT


Objednací číslo 5T378113
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 9600 - 9600
Type WE 17-150 Quick RT

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601087000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.