text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Vykružovací pily 111MM-4.3/8


MaxxFast představuje vykružovací pily, které zosobňují kvalitu a rychlost. Tak jako mnoho jinýchznaček, i MaxxFast nabízí vykružovací pily s nestejnoměrnou roztečí zubů, které vykružujírychleji a s lepším konečným výsledkem v daném materiálu, ať se jedná o nerezovou ocel, litinu,hliník, měď, dřevo, sádrokarton nebo plasty. Zuby jsou vyrobeny z legované rychlořezné ocele,jsou žáruvzdorné a mají dlouhou životnost. Pro dosažení optimální rozměrové přesnosti jsouzuby navařeny na tělo pomocí laseru.MaxxFast posunuje limity...co odlišuje vykružovací pily MaxxFast od jiných značek?Ozubení vykružovací pily je vyrobeno tak, že materiál skutečně prořezává namísto jehorozštípnutí či roztřepení. Konečný výsledek je tak mnohem lepší a samotné proříznutí rychlejší. A dál … MaxxFast používá extra silné tělo, které umožňuje lepší stabilitu a přesnější řezání skrz materiál.Vykružovací pily jsou dostupné v rozměrech 14mm až 210mm. Potřebné příslušenství jakoupínací trn, vodící vrták a ostatní jsou také dostupné. Jaký je správný počet otáček?Pro ujištění se, že používáte správné otáčky si, prosím, prohlédněte tabulku doporučených otáček za minutu.

Objednací číslo
Průměr 111
Hloubka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 111
Hloubka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Maxxfast
Váha kusu (g) 510
HS kód
Type Hole Saw

Popis

MaxxFast představuje vykružovací pily, které zosobňují kvalitu a rychlost. Tak jako mnoho jinýchznaček, i MaxxFast nabízí vykružovací pily s nestejnoměrnou roztečí zubů, které vykružujírychleji a s lepším konečným výsledkem v daném materiálu, ať se jedná o nerezovou ocel, litinu,hliník, měď, dřevo, sádrokarton nebo plasty. Zuby jsou vyrobeny z legované rychlořezné ocele,jsou žáruvzdorné a mají dlouhou životnost. Pro dosažení optimální rozměrové přesnosti jsouzuby navařeny na tělo pomocí laseru.MaxxFast posunuje limity...co odlišuje vykružovací pily MaxxFast od jiných značek?Ozubení vykružovací pily je vyrobeno tak, že materiál skutečně prořezává namísto jehorozštípnutí či roztřepení. Konečný výsledek je tak mnohem lepší a samotné proříznutí rychlejší.

A dál …
MaxxFast používá extra silné tělo, které umožňuje lepší stabilitu a přesnější řezání skrz materiál.Vykružovací pily jsou dostupné v rozměrech 14mm až 210mm. Potřebné příslušenství jakoupínací trn, vodící vrták a ostatní jsou také dostupné.

Jaký je správný počet otáček?Pro ujištění se, že používáte správné otáčky si, prosím, prohlédněte tabulku doporučených otáček za minutu.

Čísla materiálu

Objednací číslo X8000.111.001
EAN 8715494305501
UBB 500574303292
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky JF011100

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.