text.skipToContent text.skipToNavigation

Čtyřhranný nástrčný klíč AMF 41699


Objednací číslo 41699AMF
Design T-handle
Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 14.6
S tyčí Tommy Bar Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Šířka klíče (mm) 7
Celková délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 14.6
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Hloubka klíče (mm) 15
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Amf
Váha kusu (g) 130
HS kód
Type Socket Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 41699AMF
EAN 4020772041694
UBB 500617715106
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 41699
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.