Příslušenství
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
Ochrana dýchacích cest
Příslušenství
M-1073M
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
M-107 V.FLO RESP FACESHLD HEATPR /PC
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
M-1073M
Značka
3M
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Značka
3M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Lightweight, compact and well-balanced faceshield with a flame resistant polyester faceseal for applications with sparks and hot particles Highly versatile - Integrated protection from a range of respiratory, face, eye and hearing hazards. Fully-adjustable suspension that includes textile straps for optimal fit and weight distribution. Deflector allows users to direct the airflow inside the headtop for increased control and comfort. Visor design combines excellent peripheral and downward vision with good optical clarity. Coated Polycarbonate visor provides added chemical and scratch resistance. Optional hearing protection 3M™ PELTOR™ Helmet-Mounted Earmuff Assembly Easy To Maintain - Spare parts and accessories are quick, easy and intuitive to replace
Čísla materiálu
Objednací číslo
M-1073M
EAN
4046719712977
UBB
500614695525
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
M-107