text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8065 Anti-Seize lubricant copper 20g


Objednací číslo 90008.065.020
Objem (ml)
Barva Orange
Použití Průmyslový
Lze použít na mokrý povrch Ne
Bez obsahu kyselin Ne
Lze použít na plast Ne
Lze použít na beton Ne
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 20
Barva Orange
Použití Průmyslový
Lze použít na mokrý povrch Ne
Bez obsahu kyselin Ne
Lze použít na plast Ne
Lze použít na beton Ne
Lze použít na kov Ano
Vhodné pro kabely Ne
Vhodné pro trubky Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -30 °C to +980 °C
Rozpustné ve vodě Ne
Vhodné pro pitnou vodu Ne
Značka Loctite
Váha kusu (g) 20
HS kód
Type Anti-Seize Lubricant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90008.065.020
EAN 5010266377551
UBB 500501890056
UNSPSC 31201602
Výrobní číslo položky 525382
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.