text.skipToContent text.skipToNavigation

Stohovací přepravní box H 400 x Š 300 x V 170 mm šedý PP otevřené rukojeti perfo


Objednací číslo 6V008375
Barva Šedé
Objem (ml) 14
Materiál Jiný
Stohovatelný Ano
Vnitřní šířka (mm) 255
Vnitřní výška (mm) 165
Vnější šířka (mm) 300
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Objem (ml) 14
Materiál Jiný
Stohovatelný Ano
Vnitřní šířka (mm) 255
Vnitřní výška (mm) 165
Vnější šířka (mm) 300
Vnější výška (mm) 170
Vnější hloubka (mm) 400
Vnitřní hloubka (mm) 355
Značka Lockweiler
Váha kusu (g) 740
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V008375
EAN 4054773013510
UBB 500582938253
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky NB14V2-139114220118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.