Nedtrain Oud
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
Klíče s otočnou hlavou
Klíče s otočnou hlavou
5K087335
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
Nástrčný klíč Facom Flex 6 x 7
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5K087335
Délka (m)
1885
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Šířka hlavy malá (mm)
103
Šířka hlavy velká (mm)
115
Hloubka klíče malá (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
1885
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Šířka hlavy malá (mm)
103
Šířka hlavy velká (mm)
115
Hloubka klíče malá (mm)
15
Hloubka klíče velká (mm)
15
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Vhodné pro dvojité šestihranné matice
Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx
Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx
Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem
Ne
Značka
Facom
Váha kusu (g)
89
HS kód
Zobrazit
Type
Hinged Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K087335
EAN
3148516478832
UBB
500638577881
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
66A.6X7