Nedtrain Oud
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
očkový klíč
Ráčnové klíče
5L317646
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
Facom Ring ráčnový klíč 22 x 24 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5L317646
Délka (m)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
40
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
40
Šířka hlavy velká (mm)
46
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
399
HS kód
Zobrazit
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L317646
EAN
3148517424777
UBB
500638535483
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64.21X23