text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco plochý pilník 110 1-110-12-3-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Objednací číslo S5306.003.300
Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Plochý pilník
Celková délka (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 368
HS kód

Popis

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Objednací číslo S5306.003.300
EAN 7311518019464
UBB 500500945695
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-110-12-3-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.