text.skipToContent text.skipToNavigation

Šnekový vrták Bosch 24 x 160 x 235 mm


Objednací číslo 0W610347
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 235
Průměr vrtáku (mm) 24
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 378
HS kód
Type Wood Auger Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W610347
EAN 3165140183437
UBB 500512696245
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597634
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.