text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták do betonu Bosch stříbrně šedý 3,5 x 40 x 70 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Průměr šachty (mm) 3.3
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Průměr šachty (mm) 3.3
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4966.200.010
EAN 3165140462266
UBB 500571036606
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608585225

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.