Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9020.020.004
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20/4 520MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
E9020.020.004
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
36
Max. tahová síla (N)
12
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
520 - 520
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
36
Max. tahová síla (N)
12
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
520 - 520
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9020.020.004
EAN
4021176009761
UBB
240127010744
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
20-4