Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9020.020.020
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20/20 200MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E9020.020.020
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
6
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
6
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
100 - 100
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Kukko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9020.020.020
EAN
4021176010088
UBB
240127010900
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
20-20