Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9020.020.010
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20/10 120MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
E9020.020.010
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
4.5
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Hloubka hákové patky (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
4.5
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Hloubka hákové patky (mm)
100
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
30 - 120
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9020.020.010
EAN
4021176009921
UBB
240127010827
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
20-10