Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9210.210.001
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
KUKK SEPARATOR PULLERS 210/1 95 MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
E9210.210.001
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
170
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
95 - 95
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
170
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
95 - 95
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9210.210.001
EAN
4021176030383
UBB
240127040782
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
210-1