Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
E9018.018.003
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
KUKK PULLING DEVICE 18 18/3 300MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
E9018.018.003
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
300
Hloubka hákové patky (mm)
300
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
80 - 300
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
2
Upínací dosah (mm)
300
Hloubka hákové patky (mm)
300
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
80 - 300
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
300
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E9018.018.003
EAN
4021176005961
UBB
240127031468
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
18-3