text.skipToContent text.skipToNavigation

Krycí zátka Plast Polyester 85X18


Cikkszám
Průměr
Összes průměry megjelenítése
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 21.47
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
  • Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
  • Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Průměr 85 mm
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 21.47
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
  • Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
  • Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód

Méretek

d1 85
d2 93.5
D (mm) 85
h 18

Cikkszámok

Cikkszám 56780.850.001
EAN 8715492866400
UBB 950356255402
UNSPSC 31162806

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.