Krytky přírodní barva
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
Strojní součástky
Produkty plastové
Plastové kryty a zátky
Krytky přírodní barva
56780
56780.060.001
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
Krycí zátka Plast Polyester 6X7
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Váha kusu (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Váha kusu (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.