text.skipToContent text.skipToNavigation

Krycí zátka Plast Polyester 27X15


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 2.51
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
  • Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
  • Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 27 mm
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 2.51
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
  • Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
  • Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód

Rozměry

d1 27
d2 29.6
D (mm) 27
h 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 56780.272.001
EAN 8715492866202
UBB 950356253753
UNSPSC 31162806

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.