Krytky přírodní barva
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
Strojní součástky
Produkty plastové
Plastové kryty a zátky
Krytky přírodní barva
56780
56780.026.001
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
Krycí zátka Plast Polyester 2,6X4
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Váha kusu (g)
0.17
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.6 mm
Značka
Fabory
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Váha kusu (g)
0.17
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Přesná válcová zátka s dobrými těsnícími vlastnostmi.
Pro zatěsnění dočasných vyvrtaných nebo závitových otvorů, ale i pro dlouhodobou ochranu.
Vynikající přilnavost a tím maximální spolehlivost i v obtížných situacích.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
2.6
d2
12
D (mm)
2.6
h
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56780.026.001
EAN
8715492865748
UBB
950356249983
UNSPSC
31162806