text.skipToContent text.skipToNavigation

Korečkový šroub DIN 15237 Nerezocel A2 M8X35


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 35 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 26.5
HS kód

Rozměry

b 18
d-D M8
d3 28
k 3.5
L (mm) 35
P 1.25

Normy

DIN 15237

Čísla materiálu

Objednací číslo 51505.080.035
EAN 8715492294128
UBB 952351579554
UNSPSC 31161500

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.