Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
G2110
G2110.142.001
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
Kombinovaný klíč Gedore 7 9/16AF
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Hmotnost
63
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
180
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
0.563
Hmotnost
63
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
0.563
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
31.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
21
Výška hlavy otevřený konec (mm)
5.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
9
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
75
HS kód
Zobrazit
Model
7 9/16AF
Type
Combination Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2110.142.001
EAN
4010886609958
UBB
203122576762
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6099510