Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
G2110
G2110.222.001
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
Kombinovaný klíč Gedore 7 7/8AF
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Hmotnost
192
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
7/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
262
Hmotnost
192
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
48
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
32
Výška hlavy otevřený konec (mm)
7.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
13
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
7/8 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
220
HS kód
Zobrazit
Model
7 7/8AF
Type
Combination Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2110.222.001
EAN
4010886610015
UBB
203122577265
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6100110