text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 3/8AF


Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Hmotnost 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 140
Hmotnost 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 23
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 15.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 3/8 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód
Model 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6099190

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.