Morren import bv - 8797478322318
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
G2101
G2101.142.001
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
Kombinovaný klíč Gedore 1 B 9/16W
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Hmotnost
477
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
9/16 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
340
Hmotnost
477
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
9/16 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
56
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
37
Výška hlavy otevřený konec (mm)
10.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
17.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
9/16 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
440
HS kód
Zobrazit
Model
1 B 9/16W
Type
Combination Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2101.142.001
EAN
4010886601020
UBB
240120120433
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6010200