text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 1 B 3/8W


Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Hmotnost 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 245
Hmotnost 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 26.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 13.2
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 3/8 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo G2101.096.001
EAN 4010886600993
UBB 240120120193
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6009970

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.