text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 1 B 1/4AF


Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 16
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 100
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 16
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 1/4 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 16.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 10.2
Výška hlavy otevřený konec (mm) 3.4
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) 1/4 palce
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód
Model 1 B 1/4AF
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo G2100.063.001
EAN 4010886600511
UBB 240120118213
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6005120

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.