Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
2M850857
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
Kombinovaný klíč Facom 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2M850857
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
90
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
6
Hmotnost
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1/4 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
6
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
15
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
10.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
17
HS kód
Zobrazit
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M850857
EAN
3148510998701
UBB
500638319656
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.6