Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
9C575824
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
Kombinovaný klíč Facom 5mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9C575824
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
16
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
115
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
5
Hmotnost
16
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
5
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
13.3
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
9.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C575824
EAN
3148517679146
UBB
500638358001
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.5H