Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
2Z938932
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
Kombinovaný klíč Facom 42583
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2Z938932
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
77
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
3.2
Hmotnost
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1/8 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
10
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
7
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
1/8 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
9
HS kód
Zobrazit
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Z938932
EAN
3148510999005
UBB
500638314459
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.1/8H