Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
2V440707
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
Kombinovaný klíč Facom 24mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2V440707
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
455
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
394
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
24
Hmotnost
455
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
15/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
24
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
55
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
36.9
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
447
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V440707
EAN
3148516621788
UBB
500638324847
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40.24LA