Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
4S573109
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
Kombinovaný klíč Facom 18 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4S573109
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
208
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
18
Hmotnost
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
18
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
38.7
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
26
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
163
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S573109
EAN
3148517680524
UBB
500638344803
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.18