Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
7C991079
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
Kombinovaný klíč Facom 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7C991079
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
103
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
10
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
21.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
15.3
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
28
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C991079
EAN
3148510998763
UBB
500638314863
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
39.10