Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
5K420483
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
Kombinovaný klíč Facom 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5K420483
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Hmotnost
315
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
274
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
25.4
Hmotnost
315
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
1 palec
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
53
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
36.4
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
1 palec
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Váha kusu (g)
339
HS kód
Zobrazit
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K420483
EAN
3148517683860
UBB
500638335082
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.1P