text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Bahco 1952M 15 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: Retail pack on a plastic info card

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Hmotnost 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 195
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 15
Hmotnost 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 15
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 34
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 23
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 10.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Celková délka 185
Váha kusu (g) 100
HS kód
Model 1952M
Type Combination Wrench

Popis

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: Retail pack on a plastic info card

Čísla materiálu

Objednací číslo L5615.150.001
EAN 7314151057268
UBB 203120124516
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 1952M-15

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.