Kombinované klíče
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
Kombinované klíče
Kombinované klíče
L8040.032.001
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
Kombinovaný klíč Bahco 11M 32 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu
Jiný
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
500
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
32
Ochrana povrchu
Jiný
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
32
Počet hrotů
12
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
1000
HS kód
Zobrazit
Model
11M
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Čísla materiálu
Objednací číslo
L8040.032.001
EAN
7314151829308
UBB
203120379870
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
11M-32
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.