text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Bahco 111M 5,5 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 112
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 5.5
Ochrana povrchu Jiný
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 5.5
Počet hrotů 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 12
HS kód
Model 111M
Type Combination Wrench

Popis

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Čísla materiálu

Objednací číslo L8310.055.001
EAN 7314151828608
UBB 203120086087
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 111M-5.5

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.