text.skipToContent text.skipToNavigation
Zinc surface coatings - zinc plated, hot dip galvanised, zinc flake

Author: Marc Raes                                                                               Date:27/05/2026

Volba správné povrchové úpravy

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je stejný šroub dostupný se třemi nebo čtyřmi různými možnostmi povrchové úpravy? Jste na správném místě.

Hlavním důvodem, proč se na spojovací materiál aplikují povrchové úpravy, povlaky, galvanické vrstvy, nátěry, pasivace apod., je skutečnost, že běžná ocel koroduje. Pokud vystavíte nepovrchově upravený ocelový šroub vlhkosti a kyslíku, začne koroze téměř okamžitě. Kromě tohoto společného účelu fungují jednotlivé povlaky zásadně odlišným způsobem, poskytují rozdílné vlastnosti při použití a přinášejí vlastní kompromisy z hlediska nákladů, rozměrového vlivu, pevnosti a kompatibility.

S ohledem na to je další otázka: „Který povlak je nejlepší?“ Odpověď zní: záleží na konkrétní aplikaci. Neexistuje jediný povlak, který by byl vhodný pro všechny případy použití.

V tomto článku se zaměříme na tři systémy povrchových úprav, se kterými se běžně setkáte v našem sortimentu, a zhodnotíme, v čem každý z nich vyniká, kde má svá omezení a jak jej správně zvolit pro danou aplikaci.

Jak zinek chrání ocel

Všechny tři povrchové úpravy využívají zinek jako hlavní ochranný prvek, ale předtím, než se podíváme na způsob jeho aplikace, stojí za to pochopit, proč je zinek účinný. Zinek chrání ocel dvěma způsoby. První je jednoduchý: vytváří fyzickou bariéru mezi ocelí a okolním prostředím. Druhým — a důležitějším — mechanismem je obětní (katodická) ochrana. Zinek je elektrochemicky méně ušlechtilý než ocel, což znamená, že pokud jsou oba materiály vystaveny korozivnímu prostředí, zinek koroduje přednostně. „Obětuje se“, aby chránil podkladovou ocel. Proto může zinkový povlak chránit spojovací prvek i po jeho poškrábání nebo poškození — pokud je v blízkosti stále dostatek zinku, bude korodovat dříve než ocel. Všechny tři zde popsané povlaky využívají tento princip, ale realizují jej velmi odlišným způsobem.

Galvanické zinkování – ISO 4042

Galvanické zinkování využívá elektrický proud k nanesení tenké vrstvy zinku na povrch spojovacího prvku. Spojovací prvek je ponořen do chemické lázně obsahující rozpuštěné soli zinku a stejnosměrný proud přenáší ionty zinku na povrch součásti. Výsledkem je hladký, lesklý, pevně přilnavý povlak s velmi přesně řízenou tloušťkou.

Nejvhodnější pro: Vnitřní montáže, aplikace určené pro koncové uživatele.

Silné stránky

Vzhled..
Galvanicky zinkované spojovací prvky mají čistý kovový vzhled. Povlak je hladký a může být pasivován do leskle stříbrného, duhového, žlutého nebo černého provedení. Pro pohledové aplikace — spotřební výrobky, vnitřní montáže a vše, co uvidí koncový zákazník — je galvanické zinkování vhodnou volbou.


Rozměrová přesnost.
Protože je povlak velmi tenký a rovnoměrný, zachovávají si galvanicky zinkované spojovací prvky přesné tolerance. Závity bez problémů odpovídají měrkám i protikusům, a to i při menších tloušťkách povlaku, pokud byl proces proveden v souladu s normou.


Odolnost proti korozi (středně náročné aplikace)..
Galvanický zinkový povlak o tloušťce 12 µm s pasivační vrstvou poskytuje přiměřenou ochranu proti korozi — obvykle 96 až více než 200 hodin v testu neutrální solné mlhy (ISO 9227), v závislosti na použitém pasivačním systému. To je dostatečné pro vnitřní aplikace.

Omezení

Odolnost proti korozi v náročných prostředích.
Ve srovnání se žárovým zinkováním jsou galvanické povlaky tenké. V agresivním venkovním prostředí, v přímořských oblastech nebo v trvale vlhkých podmínkách se omezené množství zinku spotřebuje poměrně rychle.

Riziko vodíkové křehkosti.
Jedná se o nejvýznamnější omezení u vysokopevnostních spojovacích prvků. Proces galvanického zinkování zahrnuje kyselé moření pro očištění povrchu oceli a následné elektrolytické nanášení povlaku — oba kroky mohou zavádět vodík do oceli. U spojovacích prvků s pevností v tahu vyšší než přibližně 1040 MPa (pevnostní třída 10.9 a vyšší) vzniká riziko vodíkové křehkosti (HE): trvalé ztráty tažnosti kovu nebo slitiny způsobené atomárním vodíkem v kombinaci s tahovým napětím vyvolaným vnějším zatížením a/nebo vnitřním zbytkovým tahovým napětím.

Norma ISO 4042 řeší toto riziko požadavkem na odvodorňovací tepelnou úpravu po pokovení (obvykle při 200 °C po dobu minimálně 8 hodin), která má odstranit vodík z oceli. Pokud je tento proces správně proveden a zdokumentován, je riziko řízeno. Pokud tomu tak není — nebo je proces uspěchán — riziko přetrvává. Proto jsou spojovací prvky pevnostní třídy 12.9 jen zřídka dodávány s galvanickým zinkováním a proto šetření poruch souvisejících s povlaky často ukazují právě na proces pokovení.

Žárové zinkování - ISO 10684

Žárové zinkování je přesně to, co napovídá jeho název. Spojovací materiál je očištěn, ošetřen tavidlem a následně ponořen do lázně roztaveného zinku o teplotě 455°C až 480°C. Zinek se metalurgicky váže na povrch oceli a vytváří řadu vrstev slitiny zinku a železa, které jsou pokryty vnější vrstvou čistého zinku. Povlak není pouze přichycen k povrchu – je s ním metalurgicky spojen. Minimální tloušťka povlaku je podle normy ISO 10684 40 µm.

Nejvhodnější pro: konstrukční a pozemní stavitelství, stavebnictví, venkovní infrastrukturu, zemědělské a těžké stroje a jakékoli aplikace vyžadující dlouhodobou ochranu s minimální údržbou. M12 a větší představují nejpraktičtější rozsah velikostí.

V čem vyniká

Ochrana proti korozi v náročných podmínkách..
Značná tloušťka žárově zinkovaného povlaku znamená, že je k dispozici podstatně větší množství zinku pro katodickou ochranu. Žárově zinkovaný spojovací materiál běžně dosahuje více než 1 000 hodin v testech solné mlhy a je preferovanou volbou pro venkovní konstrukční aplikace, jako jsou mosty, přenosové stožáry, solární instalace, zemědělská technika a stavební kování.


Odolnost a nárazuvzdornost.
Metalurgická vazba mezi vrstvami slitiny zinku a železa a ocelovým podkladem je velmi pevná. Žárově zinkované povlaky odolávají mechanickému poškození — odštěpování, odlupování a praskání — mnohem lépe než galvanicky nanesené povlaky. V náročných stavebních a montážních podmínkách je tato odolnost zásadní.


Velmi nízké riziko vodíkové křehkosti (HE)..
Proces žárového zinkování nezanáší vodík do oceli stejným způsobem jako galvanické pokovování. Vysokoteplotní lázeň z roztaveného zinku má dokonce mírný odplyňovací účinek, který vodík spíše odstraňuje než zavádí. Riziko vodíkové křehkosti spojené s předchozím mořením kyselinou je ve srovnání s galvanickým pokovováním velmi nízké a následné ponoření do lázně při vysoké teplotě jej z velké části eliminuje. Žárové zinkování je proto z hlediska vodíkové křehkosti považováno za výrazně vhodnější pro vysokopevnostní spojovací materiál než galvanické pokovování.


Dlouhá životnost.
Kombinace tloušťky povlaku, pevnosti spojení a množství zinku umožňuje, aby žárově zinkovaný spojovací materiál poskytoval desítky let ochrany ve venkovních konstrukčních aplikacích s minimální nebo žádnou údržbou.

Kde má svá omezení

Jedná se o nejvýznamnější praktické omezení. M8 je minimální rozměr pro žárové zinkování vzhledem k minimální tloušťce povlaku 40 µm. U standardního metrického závitu to spotřebuje významnou část tolerance závitu.


Norma ISO 10684 tento problém řeší dvěma systémy tolerancí závitů: metrickým systémem ISO (podměrný závit) a systémem nadměrného závitu. To znamená, že žárově zinkované šrouby a matice musí odpovídat příslušnému systému uložení a tolerancí.

Vzhled.
Žárově zinkované povlaky mají matně šedý vzhled, poněkud hrubší strukturu a proměnlivý vzhled. Jsou plně funkční, ale esteticky nepůsobí příliš elegantně.

Zink-lamelový povlak - ISO 10683

Zink-lamelové povlaky se nanášejí v kapalné formě — jako suspenze obsahující malé zinkové lamely (a často také hliníkové lamely) rozptýlené v pojivu. Spojovací materiál se povlakuje metodou dip-spin (ponoření do suspenze a následné odstředění přebytečného materiálu) nebo nástřikem a následně se vytvrzuje v peci při teplotě 180°C až 240°C, čímž vzniká tvrdá, tenká a hustě uspořádaná vrstva zinkových lamel.
Typická tloušťka povlaku se pohybuje od 4 do 20 µm — podobně jako u galvanických povlaků z hlediska tloušťky, avšak s výrazně odlišnou vnitřní strukturou.

Nejvhodnější pro: aplikace vyžadující vysokou odolnost proti korozi nebo chemikáliím, přesné rozměrové tolerance a nulové riziko vodíkové křehkosti (HE).

V čem vyniká

Vynikající odolnost proti korozi vzhledem k tloušťce povlaku..
To je hlavní přednost zink-lamelových povlaků. Překrývající se destičková struktura zinkových lamel vytváří velmi složitou cestu pro korozivní média — vlhkost a soli musí procházet vrstvu po vrstvě zinku namísto přímého pronikání k podkladu. Zink-lamelový povlak o tloušťce 12 µm běžně dosahuje 720 až více než 1 000 hodin v testech neutrální solné mlhy (v závislosti na základní receptuře a vrchním nátěru).


Široká škála funkčních vlastností.
Volba vrchního nátěru může přidat další funkční vlastnosti, včetně elektrické izolace, vysoké chemické odolnosti, odolnosti proti nárazu a oděru, tepelné odolnosti, široké nabídky barev a přídavných maziv pro řízení součinitele tření.


Žádné riziko vodíkové křehkosti (HE)..
Zink-lamelové povlaky se nanášejí z vodných nebo rozpouštědlových suspenzí bez moření kyselinou a bez elektrochemického nanášení. Neexistuje žádný mechanismus, kterým by se do oceli dostával vodík. Proto jsou zink-lamelové povlaky preferovanou volbou pro vysokopevnostní spojovací materiál — pevnostní třídy 10.9 a 12.9 — v případech, kdy je riziko vodíkové křehkosti u galvanických povlaků nepřijatelné a tloušťka žárového zinkování není slučitelná s tolerancemi závitů.


Tenký povlak a rozměrová kompatibilita.
Při tloušťce 4 µm až 20 µm jsou zink-lamelové povlaky dostatečně tenké pro použití na přesných závitech bez nutnosti speciálních nadměrných závitů ve většině případů. Standardní tolerance závitů obvykle umožňují použití zink-lamelových povlaků v rámci tolerančních tříd 6h/6H.

Kde má svá omezení

Nízká tažnost.
Zink-lamelové povlaky obecně nevykazují vysokou tažnost. Pokud po nanesení povlaku dojde k deformaci, může být negativně ovlivněna jeho korozní odolnost.

Specifické problémy procesu povlakování spojovacího materiálu.
Například neúmyslné vyplnění vnitřních profilů (imbusových otvorů, drážek pro pohon), což vede ke změně rozměrů. Zachycení částic v závitech. Nerovnoměrné pokrytí podložek povlakem — podložky se mohou slepit k sobě a styčné plochy zůstávají bez povlaku.

Volba nejlepšího řešení

Neexistuje univerzálně „nejlepší“ povlak. Každý ze tří popsaných systémů povlakování má své vlastní specifické použití a podmínky, pro které je nejvhodnější.
Závěrem:

  • Galvanické zinkování – osvědčené řešení pro mírně korozivní prostředí, přesné tolerance a aplikace, kde záleží na vzhledu, za předpokladu vhodné pevnostní třídy a správně řízeného procesu odvodorňování.
  • Žárové zinkování – preferovaná volba pro těžké konstrukce a venkovní infrastrukturu, kde jsou prioritou dlouhodobá ochrana a minimální údržba a kde lze zohlednit požadavky na tolerance závitů.
  • Zink-lamelový povlak – moderní řešení pro vysokopevnostní spojovací materiál v silně korozivním prostředí a pro aplikace vyžadující širší chemickou odolnost díky široké nabídce dostupných vrchních nátěrů.

Pochopení těchto kompromisů vám umožní specifikovat správný povlak pro vaši aplikaci, získat z vašeho spojovacího materiálu maximum a jít nad rámec minimálních požadavků.

Jste připraveni prozkoumat spojovací materiál? Přejděte do e-shopu

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.