text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Pochopení kabelových průchodek a bezpečnosti, kterou poskytují

Ve světě strojírenství hraje každá součástka roli v udržování bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti systémů. Od motorů a řídicích jednotek až po konektory a spojovací prvky – každý prvek je důležitý. 

Důležitou součástí elektrických systémů je kabelová průchodka. Tato jednoduchá součástka, která je často přehlížena, zajišťuje, že elektrické systémy zůstanou chráněné, utěsněné a s dlouhou životností. 

Co je kabelová průchodka?

Kabelová průchodka je mechanické vstupní zařízení, které slouží k připojení a zajištění konce elektrického kabelu k zařízení – například k rozvodné krabici, rozvaděči nebo rozvaděči


Jejím úkolem je zajistit:

  • Těsné utěsnění, které zabraňuje vnikání prachu a vlhkosti
  • Odlehčení tahu, chránící kabely před napětím a pohybem
  • Elektrickou izolaci a uzemnění v případě potřeby
  • Bariéru proti vibracím, chemikáliím a teplotním extrémům

Stručně řečeno, kabelová průchodka udržuje integritu rozvaděče a zároveň zajišťuje bezpečné elektrické připojení.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Hlavní typy kabelových průchodek

Výběr správných kabelových průchodek závisí na vašem prostředí, typu kabelu a bezpečnostních požadavcích. Existují 4 hlavní typy kabelových průchodek: polyamidové (PA6), mosazné, nerezové a nevýbušné (Ex).

Plastové kabelové průchodky
(Polyamid PA6)

Nejlepší pro všeobecné použití a vnitřní instalace.

  • Lehké a snadno se instalují,
  • Nějaká odolnost proti korozi,
  • Cenově výhodné pro velké projekty,
  • Typické krytí IP68 (5 barů),
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C

Běžné použití: ovládací panely, osvětlovací systémy a automatizační skříně.

Mosazné kabelové průchodky
(poniklované)

Navrženy pro venkovní nebo mechanické prostředí, kde je klíčová odolnost.

  • Vynikající teplotní a nárazová odolnost,
  • Odolnost proti vibracím s integrovaným odlehčením tahu,
  • K dispozici jsou verze EMC pro stínění proti rušení,
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C

Běžné aplikace: stroje, dopravní systémy a rozvod energie.

 

Nerezové kabelové

průchodky

Určeno pro námořní, chemické nebo vysoce korozivní prostředí.

  • Maximální ochrana proti korozi,
  • Vysoká mechanická a tepelná pevnost.
  • Typické krytí IP68 proti vniknutí nečistot a vysokotlakých kapalin.

Běžné použití: potravinářský, farmaceutický, petrochemický a offshore průmysl.

Kabelové průchodky Ex
(Nevýbušné)

Vyvinuto speciálně pro prostředí s vysokým rizikem výbuchu.

  • Certifikováno pro zóny ATEX a IECEx,
  • Zabraňuje šíření plamene kabelovými vstupy,
  • Robustní těsnění zabraňuje průchodu horkých plynů nebo jisker do výbušného prostředí.

Běžné použití: chemické závody nebo rafinerie.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Typy závitů

Kabelové průchodky jsou běžně dostupné ve dvou standardech závitů: Pg a metrický. 

Pg (Panzergewinde)

tradiční německý standard. Tento závit má různé stoupání a úhel sklonu 80 stupňů. Obvykle se používá pro starší systémy nebo náhradní díly.

Metrický (M)

globální standard (EN 60423). Tento závit má konzistentní stoupání 1,5 mm a úhel sklonu 60 stupňů. Pro většinu moderních strojírenských projektů a nových instalací jsou metrické průchodky preferovanou volbou kvůli globální standardizaci. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Příslušenství kabelových průchodek, které má zásadní význam

Spolehlivá instalace závisí na více než jen na samotné průchodce. Doplňkové příslušenství zajišťuje výkon a dlouhou životnost.

  • Pojistné matice: Pevně ​​připevněte průchodku k panelu.
  • Redukce: Přizpůsobte nesouladné velikosti závitů.
  • Šroubové zátky: Bezpečně uzavřete nepoužívané otvory.
  • O-kroužky: Poskytují dodatečnou ochranu těsněním.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Jak nainstalovat kabelovou průchodku

Instalace je jednoduchá, ale klíčová je přesnost.

1

Krok 1 – Příprava otvoru

Věnování času přípravě otvoru je nezbytným krokem k úspěšné instalaci. Zkontrolujte, zda typ a velikost závitu průchodky odpovídá otvoru v krytu.

2

Krok 2 – Vložení

Protáhněte závitový konec průchodky otvorem a zajistěte jej pojistnou maticí.

3

Krok 3 – Protáhněte kabel

Protáhněte kabel průchodkou a zajistěte správnou hloubku a zarovnání.

4

Krok 4 – Utažení

Po ověření zarovnání utáhněte těsnicí matici a rovnoměrně stlačte těsnicí kroužek pro vodotěsné a odlehčené spojení.

5

Krok 5 – Kontrola

Zkontrolujte těsnění – ověřte, zda nejsou žádné mezery nebo pohyby, a ověřte, zda je zachováno krytí IP krytu.

Kabelové průchodky ve společnosti Fabory

Jako důvěryhodný partner pro strojírenský a průmyslový průmysl nabízí společnost Fabory řadu plastových (polyamid PA6) a poniklovaných mosazných kabelových průchodek a příslušenství Jacob – kombinuje německou přesnost s technickými znalostmi a spolehlivým servisem společnosti Fabory.

  • ✔  Odborná podpora,
  • ✔  Rychlé a spolehlivé dodání
  • ✔  Široký sortiment produktů, velikostí a materiálů,
  • ✔  Certifikovaná kvalita

Objevte řadu Jacob nebo kontaktujte naše odborníky pro technické poradenství a cenové nabídky.

Kontaktujte odborníka      Objevte Jacob ve společnosti Fabory

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.