text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nástrčná hlavice 984716 16 mm


Šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 26,9 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 16
Izolační ochrana 1000 V Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 16
Izolační ochrana 1000 V Ano
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
HS kód
Type Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby Pro šrouby s metrickou šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Ø účinné strany nástroje d max.: 26,9 mm- Čtyřhranný pohon: 1/2in

Čísla materiálu

Objednací číslo K1347.160.001
EAN 4003773027287
UBB 240122706254
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 98 47 16

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.