text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Lineman's s Multi-Component Grip Straight Tip Black Atramentized 240mm


Linařské kleště vysoký převodový poměr pro snadné stříhání. díky optimalizovanému převodovému poměru vyžadují o 50 % méně námahy ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi. Pevná konstrukce pro nejtěžší namáhání, univerzálně použitelné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro pevný kontakt s rukou a snížení únavy při práci. Zvláště účinná křížově šrafovaná vroubkovaná úchopová zóna v čelistech - pro silné uchopení a tahání. Přídavná úchopová zóna pod kloubem pro silný pákový a lisovací výkon. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. Americký styl. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm: (Ø 3,0 mm)

Objednací číslo 2T084706
Délka (m) 240
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 470
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 240
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 470
HS kód

Popis

Linařské kleště vysoký převodový poměr pro snadné stříhání. díky optimalizovanému převodovému poměru vyžadují o 50 % méně námahy ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi. Pevná konstrukce pro nejtěžší namáhání, univerzálně použitelné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro pevný kontakt s rukou a snížení únavy při práci. Zvláště účinná křížově šrafovaná vroubkovaná úchopová zóna v čelistech - pro silné uchopení a tahání. Přídavná úchopová zóna pod kloubem pro silný pákový a lisovací výkon. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. Americký styl. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm: (Ø 3,0 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 09 02 240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.