text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Odizolovací kleště s upravenými čepelemi s plastovými rukojeťmi černě lakované 180 mm


Odizolovací kleště S vyměnitelnými břity pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Díky přesně broušeným tvarům čepelí ponecháte vodič nepoškozený, i vícevláknové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm.

Objednací číslo K1012.110.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
S řezačkou drátu Ano
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 0.5 - 2
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
HS kód
Type Insulation Stripper

Popis

Odizolovací kleště S vyměnitelnými břity pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Díky přesně broušeným tvarům čepelí ponecháte vodič nepoškozený, i vícevláknové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.110.180
EAN 4003773000792
UBB 419187030129
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 11 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.